Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DT-TEST-KIT 150 Hand-Multimeter digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910254786
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     1214405
EAN/GTIN:
     4016138917819
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
VOLTCRAFT DT-TEST-KIT 150 Hand-Multimeter digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 2000

CAT III 600 V
Batterietest
Inkl. berührungslosem AC-Spannungsprüfer MS-430

Das Digital-Multimeter und der berührungslose Spannungsprüfer ermöglichen die schnelle Fehlersuche in elektrischen Anlagen. Das Multimeter ist mit seinen Standard-Messbereichen auch im KFZ-Bereich einsetzbar.

DMM: Manuelle Messbereichswahl · Messfunktionen: Gleich-/Wechselspannung, Gleichstrom, Widerstand, Batterietest für 1,5 und 9 V-Batterien, Akustische Durchgangsprüfung, Diodentest · Hold-Funktion · Anzeigenbeleuchtung zuschaltbar · Spannungsprüfer MS-430: Für Wechselspannungen von 90 - 1000 V/AC · Berührungslose Spannungsdetektion · Optische und akustische Anzeige · Integrierte LED-Taschenlampe.

Messbereich V/DC min.: 0.1 mV
Frequenzbereich: 50/60 Hz
Gewicht: 210 g
Messbereich V/DC max.: 600 V
Höhe: 138 mm
Messbereich V/AC min.: 0.1 V
Messbereich V/AC max.: 600 V
Breite: 68 mm
Messbereich A/DC min.: 1 µA
Messbereich A/DC max.: 10 A
Messbereich Widerstand: 0.1 ? - 2000 k?
DC-Innen-Widerstand: 1 M?
AC-Innen-Widerstand: 1 M?
Grund-Genauigkeit ± %: 0.5 %
Messart: Mittelwert
Schnittstellen: keine
Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block, 2 Micro-Batterien (AAA)
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie: CAT III 600 V
Spannungsmessung: AC/DC
Strommessung: DC
Typ: DT-TEST-KIT 150
Anzeige: digital
Anzeige (Counts): 2000
Kategorie: Hand-Multimeter
Produkt-Art: Hand-Multimeter
Hersteller-Nr.: 1214405
EAN: 4016138917819
Berührungsloser Spannungsprüfer: Prüfspannung: 90 - 1000 V AC 50/60 Hz
Spannungsversorgung: 2 Microbatterien (AAA).

Lieferumfang:

Sicherheitsmessleitungen · Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, multimeter catiii, VOLTCRAFT, 1214405, DT-TEST-KIT 150, voltkraft, berührungsloser Spannungsprüfer, ms-430
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,96*
€ 51,60*
1 Tag
599
Frei Haus
ab € 38,55*
€ 51,62*
€ 3,50*
ab € 62,43*
€ 79,36*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 76,01*
€ 95,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 25,04*
Sonstiges
k.A.
HV510.10
ab € 1,36*
Sonstiges
Voltcraft
MS-1A
ab € 6,69*
Sonstiges
Voltcraft
MS-2
ab € 15,19*
Sonstiges
Voltcraft
MS-5
ab € 22,29*
Sonstiges
TRU Components
535530
ab € 3,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,03*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-510
ab € 24,68*
Sonstiges
Voltcraft
VC-511
ab € 50,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.