Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 535530 FUSE F1 Multimetersicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.2 A 660 V Superflink -FF- Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564449-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     535530
EAN/GTIN:
     4016139206264
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
TRU COMPONENTS 535530 FUSE F1 Multimetersicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.2 A 660 V Superflink -FF- Inhalt 1 St.

Multimeter-Sicherung 5 x 20 mm

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Superflink -FF- · Nennspannung: 660 V · Nennstrom: 0.2 A · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Keramikrohr mit Löschmittel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Nennstrom - gerundet:
200 mA
Marke:
TRU COMPONENTS
Sicherungsaufbau:
Keramikrohr mit Löschmittel
Typ (Hersteller-Typ):
FUSE F1
Nennstrom:
0.2 A
Nennspannung:
660 V
Auslöse-Charakteristik:
Superflink -FF-
Produkt-Art:
Multimetersicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Multimeter, Multitester, feinsicherung 200ma, multimeter, feinsicherung superflink, 535530, FUSE F1, G-Schmelzeinsatz, Gerätesicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 5,75*
Lager 102
154
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 5,76*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,84*
€ 14,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.