Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor FQP13N10 MOSFET 1 N-Kanal 65W TO-220-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A819691
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FQP13N10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
R(DS)(on):
180 mΩ
Herst.-Abk.:
OnS
Montageart:
Durchführungsloch
I(d):
12.8 A
C(ISS):
450 pF
Q(G) Referenz-Spannung:
10 V
Q(G):
16 nC
Transistor-Merkmal:
Standard
R(DS)(on) Referenz-Strom:
6.4 A
C(ISS) Referenz-Spannung:
25 V
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
Ausführung:
N-Kanal
Leistung (max) P(TOT):
65 W
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
TO-220-3
Serie:
QFET®
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, 671-5023, FQP13N10-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,56*
€ 1,89*
1 Tag
1309
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 2,18*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 1,87*
€ 4,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,72*
Zubehör
Fischer Elektronik
LAM 3 K 50 12
ab € 30,59*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.