Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor FQP12P20 MOSFET 1 P-Kanal 120W TO-220-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A819401
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FQP12P20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
R(DS)(on):
470 mΩ
Herst.-Abk.:
OnS
Montageart:
Durchführungsloch
I(d):
11.5 A
C(ISS):
1200 pF
Q(G) Referenz-Spannung:
10 V
Q(G):
40 nC
Transistor-Merkmal:
Standard
R(DS)(on) Referenz-Strom:
5.75 A
C(ISS) Referenz-Spannung:
25 V
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
Ausführung:
P-Kanal
Leistung (max) P(TOT):
120 W
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
TO-220-3
Serie:
QFET®
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: mosfet 200v, ON Semiconductor, 671-5010, FQP12P20-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 3,43*
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,45*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,40*
€ 3,54*
6 Tage
1
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,25*
€ 22,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,80*
Zubehör
Fischer Elektronik
LAM 3 K 50 12
ab € 30,86*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.