| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A631961 Herst.-Nr.: 2593 EAN/GTIN: 4005781259360 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 110 cm | Farbe: | weiß | Breite: | 90 cm | Material (Details): | PVC, 0.3 mm stark | Herstellerfarbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborschürze, Säure-Schürze, Säureschutz-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, Einmal-Schürze, Einmalschürze, Einweg-Schürze, Einwegschürze, Hygieneschürze, Fettschürze, Gewebeschürze, Kunststoffschürze, PVC-Schürze, guttasyn pvc-schürze weiß, fettschürze, kunststoffschürze weiß, Guttasyn, schürzen, umhang |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,48* | € 27,85* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,72* | € 27,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 19,37* | € 28,97* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,96* | € 36,21* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,11* | € 44,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|