NITRAS GUNOVA Chemikalienschutzschürze, GS 4/LL, schwarz, aus kräftiger und widerstandsfähiger PVC-Folie geschnitten, mit Gewirkegrund, mit verstärkten und eingeschweißten Kunststoffösen, Nacken- u...
Vinylschürze, schwere Qualität, weiß, beidseitiges Vinyl beschichtetes Polyester-Trägergewebe ca. 0,7 mm stark, 90 x 120 cm, hohe Reißfestigkeit, leicht und angenehm zu tragen, beständig gegenüber ...
NITRAS GUNOVA Chemikalienschutzschürze, W 3/L, weiß, aus kräftiger und widerstandsfähiger PVC-Folie geschnitten, ohne Gewirkegrund, mit verstärkten und eingeschweißten Kunststoffösen, Nacken- und S...
baumustergeprüft · EN 14605:2005+A1:2009 in Verbindung mit EN ISO 13688:2013 (Typen PB [3] und PB [4]) (Chemikalienschutz) · Kat. III · die Folien der Guttasyn-Schürzen sind lebensmittelecht und ei...
Diese hochbelastbaren PVC-Schutzschürzen sind aus gestanztem, flexiblem Vinyl (18 Mil) gefertigt und kombinieren einen Schutz vor Chemikalienspritzern mit Tragekomfort. Bänder (122 cm) und versiege...
NITRAS GUNOVA Chemikalienschutzschürze, W 3/M, weiß, aus kräftiger und widerstandsfähiger PVC-Folie geschnitten, ohne Gewirkegrund, mit verstärkten und eingeschweißten Kunststoffösen, Nacken- und S...
NITRAS GUNOVA Chemikalienschutzschürze, GW 4/SM, weiß, aus kräftiger und widerstandsfähiger PVC-Folie geschnitten, ohne Gewirkegrund, mit verstärkten und eingeschweißten Kunststoffösen, Nacken- und...
Guttasyn® Schürze TPU, Kategorie III, weiß, Polyurethan ohne Gewebe, 90x120cm Guttasyn® Chemikalienschutzschürze TPU, Kategorie III, gemäß EN 14605, EN ISO 13688 für den Einsatz im Gesundheitswesen...
NITRAS GUNOVA Chemikalienschutzschürze, GW 4/LL, weiß, aus kräftiger und widerstandsfähiger PVC-Folie geschnitten, ohne Gewirkegrund, mit verstärkten und eingeschweißten Kunststoffösen, Nacken- und...
NITRAS GUNOVA Chemikalienschutzschürze, GW 4/LL, weiß, aus kräftiger und widerstandsfähiger PVC-Folie geschnitten, ohne Gewirkegrund, mit verstärkten und eingeschweißten Kunststoffösen, Nacken- und...
NITRAS GUNOVA Chemikalienschutzschürze, GW 4/S, weiß, aus kräftiger und widerstandsfähiger PVC-Folie geschnitten, ohne Gewirkegrund, mit verstärkten und eingeschweißten Kunststoffösen, Nacken- und ...