Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino Lite USB Mikroskop 1.3 Megapixel Digitale Vergrößerung (max.): 90 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A611971
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4113TL
EAN/GTIN:
     4712805477920
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Das Dino-Lite AM4113TL verfügt über einen 1.3 Megapixel Sensor.
Ein ideales Modell für Arbeiten unter dem Mikroskop. Damit können Sie die Gegenstände genau unter die Lupe nehmen.
Das AM4113TL ist ein Modell mit einem großem Arbeitsabstand bis zu 15cm bei 20x Vergrößerung und etwa 4cm bei 90x Vergrößerung.
Features:
Bis zu 90fache Vergrösserung
Beleuchtung mit 8 weissen LEDs (umschaltbar)
1.3 Mio. Pixel Auflösung
Grosser Arbeitsabstand
Messfunktion mit Kalibrierung
Weitere Informationen:
Länge:
105 mm
Breite:
32 mm
Ausführung:
USB
Gewicht:
105 g
Typ:
AM4113TL
Vergrößerung:
10x - 90 x
Betriebsspannung (Details):
Über USB
Digitale Vergrößerung (max.):
90 x
Digitale Vergrößerung (min.):
10 x
Produkt-Art:
USB Mikroskop
Auflösung:
1.3 Megapixel
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, hand mikroskop, 04712805473397, 04712805474943, 04712805477920, 4712805474943, Dino Lite
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 340,64*
€ 387,38*
Frei Haus
ab € 365,66*
€ 413,57*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 366,40*
€ 417,42*
Lager 615
Frei Haus
ab € 362,81*
€ 421,59*
Frei Haus
ab € 364,91*
€ 426,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,59*
€ 501,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,73*
€ 493,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 410,44*
€ 488,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,14*
€ 466,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,18*
€ 454,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,81*
€ 431,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 245,51*
Zubehör
Dino-Lite
RK-02
ab € 130,82*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 269,27*
Zubehör
Dino-Lite
SW-F1
ab € 50,98*
Zubehör
Idealtek
NLP-1
ab € 8,49*
Zubehör
Idealtek
NDK-H
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.