Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite AM4113TL USB Digital Mikroskop, Vergrößerung 20 → 90X 30fps Beleuchtet, Weiße LED, 1280 x 1024 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dino-Lite AM4113TL USB Digital Mikroskop, Vergrößerung 20 → 90X 30fps Beleuchtet, Weiße LED, 1280 x 1024 Pixel
Dino-Lite AM4113TL USB Digital Mikroskop, Vergrößerung 20 → 90X 30fps Beleuchtet, Weiße LED, 1280 x 1024 Pixel
Dino-Lite AM4113TL USB Digital Mikroskop, Vergrößerung 20 → 90X 30fps Beleuchtet, Weiße LED, 1280 x 1024 Pixel
Artikel-Nr.:
     108EL-8882897
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4113TL
EAN/GTIN:
     4712805474943
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Vergrößerungsleistung = 20 → 90X
Bildrate = 30fps
Auflösung = 1280 x 1024 Pixel
Beleuchtet = Ja
Beleuchtungsart = Weiße LED
Schnittstellentyp = USB
Gewicht = 0.105kg
Abmessungen = 105 x 32mm
Durchmesser = 32mm
Länge = 105mm
Modellnummer = AM4113TL

Mikroskop, Tragetasche, Software-CD, Kalibrierungsziel, Benutzerhandbuch. Dino-Lite Premier AM4113TL. Das AM4113TL von Dino-Lite ist ein tragbares digitales Mikroskop mit einem hochwertigen 1,3-Megapixel-Sensor. Es wurde für größere Arbeitsabstände entwickelt und ist damit ideal für Anwendungen, die einen gewissen Platz erfordern. Die im Lieferumfang enthaltene Software macht das AM4113T kompatibel mit Windows und Mac OS. Bietet die Möglichkeit zum Ein-/Ausschalten der LEDs sowie erweiterte Software-Messungen. Vergrößerung: 20x – 90x Auflösung: 1280 x 1024 Pixel Sensortyp: CMOS Infrarotfilter: IR-oder Infrarot-Cut-Filter > 650 nm Maximale Einzelbildrate: 30 fps Unterstützte Videoformate: WMV, FLV, SWF, JPEG, PNG Unterstützte Bildformate: BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX, WMV, FLV, SWF Im Lieferumfang enthaltene Software: DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) Linsentyp: Glas mit Anti-Reflexionsbeschichtung Schnittstelle: USB 2.0 Betriebssystem: Windows XP, Vista, 7, 8, MacOS 10.4 und höher Gehäusematerial: Verbundwerkstoff
Weitere Informationen:
Vergrößerungsleistung:
20 → 90X
Bildrate:
30fps
Auflösung:
1280 x 1024 Pixel
Beleuchtet:
Ja
Beleuchtungsart:
Weiße LED
Schnittstellentyp:
USB
Gewicht:
0.105kg
Abmessungen:
105 x 32mm
Durchmesser:
32mm
Länge:
105mm
Modellnummer:
AM4113TL
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, dino-lite hand-mikroskop, hand mikroskop, usb handmikroskope, 8882897, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Mikroskope, Dino-Lite, AM4113TL, Test & Measurement, Lab Equipment, Microscopes
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 342,10*
€ 401,37*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 335,33*
€ 401,38*
Frei Haus
ab € 354,63*
€ 402,98*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 356,25*
€ 407,83*
Lager 108
Frei Haus
ab € 397,50*
€ 463,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,23*
€ 551,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,17*
€ 545,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,35*
€ 526,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,36*
€ 499,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,50*
€ 473,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 276,67*
Zubehör
Dino-Lite
RK-02
ab € 138,62*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 217,77*
Zubehör
Idealtek
NLP-1
ab € 8,60*
Zubehör
Idealtek
NDK-H
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.