Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalmikroskop 1280 x 1024 10x...90x 30 USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11027530
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4113TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Digitalmikroskop, Typ=AM4113TL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
63 mm
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
408 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
9012100000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 342,10*
€ 401,37*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 335,33*
€ 401,38*
Frei Haus
ab € 354,63*
€ 402,98*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 356,25*
€ 407,83*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 403,64*
€ 458,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,38*
€ 477,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,33*
€ 469,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,61*
€ 431,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,33*
€ 426,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,33*
€ 399,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 276,67*
Zubehör
Dino-Lite
RK-02
ab € 138,62*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 217,77*
Zubehör
Idealtek
NLP-1
ab € 8,60*
Zubehör
Idealtek
NDK-H
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.