Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite, LDW, IR, 10-90 x, 1.3 Mpx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dino-Lite, LDW, IR, 10-90 x, 1.3 Mpx
Dino-Lite, LDW, IR, 10-90 x, 1.3 Mpx
Artikel-Nr.:
     4502-10L870
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4113TL
EAN/GTIN:
     4712805474943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Dino Lite AM4113TL Dino-Lite, LDW, IR, 10-90 x, 1.3 Mpx
Weitere Informationen:
Auflösung:
1,3 Megapixel
Ausführung:
Digitalmikroskop
Schnittstellen:
USB 2.0
Vergrößerung:
90
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.25 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, dino-lite hand-mikroskop, hand mikroskop, usb handmikroskope, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Mikroskop, USB-Mikroskop
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 342,10*
€ 401,37*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 335,33*
€ 401,38*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 354,63*
€ 402,98*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 356,25*
€ 407,83*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 403,64*
€ 458,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,98*
€ 479,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,54*
€ 475,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,00*
€ 456,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,10*
€ 449,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,63*
€ 422,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 276,67*
Zubehör
Dino-Lite
RK-02
ab € 138,62*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 217,77*
Zubehör
Idealtek
NLP-1
ab € 8,60*
Zubehör
Idealtek
NDK-H
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.