| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A569332 Herst.-Nr.: J113 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Abk.: | OnS | Typ: | J113 Trans JFET N-CH 2mA 3-Pin TO-92 | Ausführung: | N-Kanal | Betriebstemperatur (max.): | 150 °C | Betriebstemperatur (min.): | -65 °C | Hersteller: | ON Semiconductor | Gehäuse: | TO-92 | Produkt-Art: | Transistor - JFET |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,16* | € 0,20* | | | | Lager 615 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,112* | € 0,22* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,23* | € 0,41* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,1508* | € 0,421* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,0868* | € 0,6301* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|