Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI J113 TRANSISTOR, JFET, N, TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1017713
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     J113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
Schalttransistor
Gate/Source-Durchbruchspannung, max.: -35 V
  • Gate-Source-Sperrspannung, max.: -3 V
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-92
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Drainstrom bei Gate-Nullspannung, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, onsemi transistor, jfet, transistor to-92, Dioden, FETs, Gleichrichter, JFETs, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, J113, 1017713, 101-7713
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,16*
    € 0,20*
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,112*
    € 0,22*
    1 Tag
    321
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,23*
    € 0,41*
    1 Tag
    8078
    5
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,1508*
    € 0,421*
    Lager 139
    73320
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0868*
    € 0,6301*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6301*
    € 0,74982
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4771*
    € 0,56775
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4288*
    € 0,51027
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2269*
    € 0,27001
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1589*
    € 0,18909
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1097*
    € 0,13054
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1076*
    € 0,12804
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0868*
    € 0,10329
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,1505* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    J112
    ab € 0,093*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.