Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrschicht-FET, -3V, TO-92, N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230887
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     J113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
Schalttransistor
Sperrschicht-FET, Typ=J113, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=-999, Durchschlagspannung=-35 V, Gate-Source-Entladespannung max. (Vgs(off))=-3 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=-999, Leistungsverteilung (PV)=625 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Bauform=TO-92, Kanaltyp=N-Kanal, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Bulk
Weitere Suchbegriffe: Transistor, onsemi transistor, jfet, transistor to-92, Sperrschicht-FET
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,22*
1 Tag
321
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,41*
Lager 115
8078
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1508*
€ 0,421*
1 Tag
73320
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0864*
€ 0,629*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2879*
€ 0,3426
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2619*
€ 0,31166
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2168*
€ 0,25799
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1948*
€ 0,23181
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1818*
€ 0,21634
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1508*
€ 0,17945
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,105* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
J112
ab € 0,0933*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.