Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi N-Kanal JFET J113 Single, TO-92 3-Pin Einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1455347
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     J113
EAN/GTIN:
     5059042687132
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
Schalttransistor
Channel-Typ = N
IDS Drain-Source-Abschaltstrom = min. 2mA
Gate-Source Spannung max. = -35 V
Drain-Gate-Spannung max. = 35V
Transistor-Konfiguration = Einfach
Drain-Source-Widerstand max. = 100 Ω
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-92
Pinanzahl = 3
Drain Gate Kapazität = 28pF
Source Gate Kapazität = 28pF
Abmessungen = 5.2 x 4.19 x 5.33mm
Breite = 4.19mm

N-Kanal-JFET, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
IDS Drain-Source-Abschaltstrom:
min. 2mA
Gate-Source Spannung max.:
-35 V
Drain-Gate-Spannung max.:
35V
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Drain-Source-Widerstand max.:
100 Ω
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-92
Pinanzahl:
3
Drain Gate Kapazität:
28pF
Source Gate Kapazität:
28pF
Abmessungen:
5.2 x 4.19 x 5.33mm
Breite:
4.19mm
Weitere Suchbegriffe: Transistor, onsemi transistor, jfet, transistor to-92, 1455347, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, JFET, onsemi, J113, Semiconductors, Discrete Semiconductors, JFETs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,22*
2 Tage
321
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,41*
2 Tage
8078
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1508*
€ 0,421*
2 Tage
73320
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0868*
€ 0,6301*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 200,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
J112
ab € 0,093*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.