Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden IXO V 06039A8000 Akku-Schrauber 3.6V 1.5Ah Li-Ion inkl. Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A432261
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039A8000
EAN/GTIN:
     3165140799959
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Der IXO ist Ihr kleiner Helfer im Haushalt. Er liegt dank seines neuen, ergonomischen Designs und dem neuartigen Bedienschalter immer optimal in der Hand. Dank des neuartigen Leuchtkonzeptes mit zwei Leuchten für das punktuelle Ausleuchten (Spotlight) und das großflächige Ausleuchten (Streulicht) ist die Arbeitsstelle stets ideal beleuchtet. Durch seine vielen Aufsätze, ist er vielseitig einsetzbar. Danke des Mikro USB-Anschlusses lässt sich der IXO im Handumdrehen aufladen.
Features:
Bedien- und Drehrichtungsschalter für eine komfortable Handhabung
Schnelles und einfaches Aufladen dank Micro USB-Anschluss
Ergonomisches Design
Integrierte Power LED: wahlweise als Spot oder Streulicht
LED-Batterieanzeige
Softgrip garantiert guten Halt
Lieferumfang:
10 Schrauberbits
Micro USB Ladekabel
Bedienungsanleitung
Metallbox.
Weitere Informationen:
Typ:
IXO V
Gewicht:
300 g
Max. Schrauben-Ø:
5 mm
Max. Drehmoment:
(weich/hart) 3/4.5 Nm
Ladedauer:
3 h
Technologie:
Li-Ion
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Spannung:
3.6 V
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Kapazität:
1.5 Ah
Leerlauf-Drehzahl (Details):
0 - 215 U/min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Getriebe-Art:
1-Gang
Besonderheiten:
inkl. Akku
Werkzeugaufnahme:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Akku-Schrauber
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,70*
ab € 29,17*
€ 38,54*
2 Tage
1
1
€ 10,00*
ab € 39,75*
€ 51,64*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 40,93*
€ 53,30*
1
€ 3,50*
ab € 42,69*
€ 55,77*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 47,72*
€ 62,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019453
ab € 7,84*
Zubehör
Bosch
1600A00B9P
ab € 13,14*
Zubehör
Bosch
1600A001Y5
ab € 13,23*
Zubehör
Bosch
1600A001YA
ab € 13,22*
Zubehör
Bosch
1600A001YE
ab € 13,17*
Zubehör
Bosch
1600A001YC
ab € 13,20*
Zubehör
Bosch
1600A001YD
ab € 13,21*
Zubehör
Bosch
2607019676
ab € 5,72*
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,57*
Zubehör
Bosch
2607019510
ab € 6,05*
Zubehör
Bosch
2607019454
ab € 5,86*
Zubehör
Bosch
2607019452
ab € 5,93*
Zubehör
Bosch
1600A001YF
ab € 13,19*
Zubehör
Bosch
1600A001Y8
ab € 13,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.