Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keithley 3706A Tisch-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A036831
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     3706A
EAN/GTIN:
     4016138946482
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das Schaltsystem 3706A mit optionalem digitalen Hochleistungsmultimeter bietet sechs Steckplätze für Steckkarten und ist in einem kompakten Gehäuse mit einer Höhe von 2 HE (89 mm) untergebracht, welches gut für Anwendungen mit mittlerer und hoher Kanalanzahl geeignet ist. Im komplett geladenen Zustand unterstützt ein Mainframe bis zu 576 Zweidraht-Multiplexerkanäle und bietet damit unerreichte Dichte und Kostenvorteile. Mit dem Hochleistungsmultimeter wird dieses Gerät zu einem eng integrierten Schalt- und Messsystem, das als funktionales Testsystem anspruchsvollen Anforderungen gerecht wird, aber auch die erforderliche Flexibilität für Datenerfassung im Standalone-Betrieb bietet
Features:
Mainframe-basiertes Schaltsystem mit sechs Steckplätzen mit optionalem Hochleistungsmultimeter
Hoher Durchsatz beim Scannen und bei der Anwendung von Schaltmustern dank Multiprozessor-Architektur
PC-Fernsteuerung über Ethernet, USB und GPIB
Bis zu 576 Zweidraht- oder 720 Eindraht-Multiplexerkanäle auf einem Mainframe
Bis zu 2688 einpolige Matrix-Crosspoints auf einem Mainframe
Embedded-Testscript-Prozessor für besonders hohe Systemautomatisierung, -leistung und -flexibilität
TSP-Link®-Master/Slave für Systemerweiterung und Anschluss von Geräten der Baureihe 2600 & 2600A
Optionales Multimeter mit hoher Leistung von über 14000 gespeicherten Messwerten pro Sekunde
Lieferumfang:
Software CD · Benutzerhandbuch · · Ethernet Crossover Kabel CA-180-3A · Netzkabel
Weitere Informationen:
Höhe:
89 mm
Breite:
483 mm
Gewicht:
13 kg
Typ:
3706A
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Tisch-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, keithley multimeter, multimeter, Keithley, 3700A, 3706
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 4.195,50*
€ 4.426,93*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 4.322,81*
€ 4.426,94*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 4.530,21*
€ 4.634,74*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 4.699,53*
€ 4.804,29*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 4.922,40*
€ 5.060,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.426,93*
€ 5.268,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.387,08*
€ 5.220,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.345,69*
€ 5.171,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.247,47*
€ 5.054,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.195,50*
€ 4.992,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,12*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,53*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,56*
Zubehör
Keithley Instruments
3721
ab € 1.409,22*
Zubehör
Keithley Instruments
KPCI-488LPA
ab € 929,62*
Zubehör
Keithley Instruments
KUSB-488B
ab € 992,20*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,14*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,50*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,27*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,69*
Zubehör
Tektronix
3720
ab € 1.940,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.