| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1164917-BP Herst.-Nr.: 3721 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keithley 3721 3721 1 St.
Dual 1X20 Multiplexer Karte 3721
40 zweipolige Kanäle oder 20 vierpolige Kanäle für allgemeines Schalten 2 zweckgebundene Kanäle für Strommessungen, 2 A Stromtragfähigkeit 4-adriger Ohm-Eingang mit gemeinsamer Seite unterstützt 40 Kanäle für 4-adrige Widerstandsmessung Analoge Relais für Rückwandanschluss sorgen für einfache Bank- und Kartenverbindungen Eingangsspannung max. 300 V Eingagsstrom max. 2 A geschaltet oder 3 A Signaltragfähigkeit Elektromechanische verriegelungs Relais
Die Keithley 3721 bietet 2 unabhängige Bänke von 1 x 20 zweipoligen Multiplexern für allgemeines Schalten, einschließlich Temperaturmessungen. Ihre analogen Relais für Rückwandanschluss sorgen für einfache Bank- und Kartenverbindungen, dadurch kann die Zentraleinheit die Karte zu einem einzelnen Multiplexer mit 40 zweipoligen Kanälen- oder für eine Karte-in-Karte-Erweiterung für noch größere Anordnungen umkonfigurieren.
Technische Daten: Gewicht: 0.9 kg · Weitere technische Daten: Anzahl Kanäle 40 · Eingangsspannung max. 300V · Eingangstrom max. 2A geschaltet oder 3 A Signaltragfähigkeit · 60W,125VA maximum.
Lieferumfang: Datenblatt,Multiplexer Karte 3721
Weitere Informationen: | | Marke: | Keithley | Typ (Hersteller-Typ): | 3721 | Gewicht: | 0.9 kg | Status: Education Product: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.411,26* | € 1.508,96* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.448,30* | € 1.508,97* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.483,78* | € 1.543,45* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.525,93* | € 1.579,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.675,52* | € 1.791,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|