Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischmultimeter, TRMS AC + DC, 1Ohm ... 100MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11093772
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     3706A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Tischmultimeter, Typ=3706A, Frequenz, max.=300 kHz, Frequenz, min.=20 Hz, Widerstandsmessbereich max.=100 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=1 Ω, Anzahl der Ziffern=7-1/2 Stellen, Art der Messung=TRMS AC + DC, Kalibriert=Ja, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage AC/DC Current Frequency Resistance Temperature, Stromversorgung=100 ... 240 V, 28 VA, Weitere Messbereiche=Temperatur: -150 bis 1372 °C, Messbereich Spannung=AC: 100 mV ... 300 V DC: 100 mV ... 300 V, Serien=3700 Series, Strommessbereich=AC: 1 mA ... 3 A DC: 10 µA ... 3 A
Weitere Suchbegriffe: Multitester, keithley multimeter, multimeter, Tischmultimeter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.195,50*
€ 4.418,00*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 4.322,81*
€ 4.418,01*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 4.438,95*
€ 4.534,32*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 4.530,21*
€ 4.625,66*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 4.922,40*
€ 5.051,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.534,32*
€ 5.395,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.496,27*
€ 5.350,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.443,13*
€ 5.287,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.438,95*
€ 5.282,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,14*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,59*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 302,37*
Zubehör
Keithley Instruments
3721
ab € 1.411,26*
Zubehör
Keithley Instruments
KPCI-488LPA
ab € 914,89*
Zubehör
Keithley Instruments
KUSB-488B
ab € 994,99*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,51*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,39*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,30*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,73*
Zubehör
Tektronix
3720
ab € 1.940,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.