Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer BASIC, aus schlagfestem ABS-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugkoffer BASIC, aus schlagfestem ABS-Material
Werkzeugkoffer BASIC, aus schlagfestem ABS-Material
Werkzeugkoffer BASIC, aus schlagfestem ABS-Material
Werkzeugkoffer BASIC, aus schlagfestem ABS-Material
Werkzeugkoffer BASIC, aus schlagfestem ABS-Material
Werkzeugkoffer BASIC, aus schlagfestem ABS-Material
Artikel-Nr.:
     610-WA.0059108019
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     WA.0059108019
EAN/GTIN:
     4042545102968
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Werkzeugkoffer Basic in Industriequalität Der Werkzeugkoffer Basic ist eine qualitativ sehr hochwertiges Produkt ''Made in Germany'' für den Profi Einsatz. Durch die Kofferschalen aus schwarzem schlagfestem ABS Material ist dieser Werkzeugkoffer extrem hoch belastbar. Der stabile, gehärtete Aluminiumrahmen und der umlaufende Stoßkantenschutz geben dem Werkzeugkoffer höchste Stabilität. Dieser Werkzeugkoffer verfügt über hochwertige Metallschlösser und ein zusätzliches Zahlenschloss. Die Stabilität des Werkzeugkoffers wird durch drei Metallscharniere und einem besonders stabiler Deckelhalter gewährleistet.

Die Werkzeug Einsteckfächer ermöglichen eine ordentliche und übersichtliche Werkzeug Anordnung. Zusätzlich Features sind, eine ABS Einsatzschale inklusive Abdecktafel mit Einsteckfächern. Sie sind von hochwertiger Verarbeitungsqualität und Material. Dieser Hepco & Becker Werkzeugkoffer Basic im Profi Dauereinsatz bis 20 kg ausgiebig getestet und entspricht damit höchstem Standard.

Werkzeugkoffer aus ABS-Material Detail Informationen.

Beschreibung und Ausstattung:

  • Artikel-Nr.: WA.00 5910 8019
  • Werkzeugkoffer BASIC
  • Schlagfestes ABS-Material
  • Umlaufender Stosskantenschutz
  • Hochwertige Metallschlösser
  • Zusätzliches Zahlenschloss
  • Stabiler und gehärteter Aluminiumrahmen
  • drei stabile Metallscharniere
  • Ergonomischer Tragegriff
  • Tragegurt inklusive
  • besonders stabiler Deckelhalter
  • Getestet im Profi Dauereinsatz bis 20 kg

Ausstattung der Fächer:

  • Separates Dokumentenfach im Deckel
  • 2-seitige Werkzeugtafel mit Einsteckfächern ( 5891 )
  • ABS Einsatzschale incl. Abdecktafel mit Einsteckfächern ( 5892 )
** Werkzeugkoffer  ist  ohne  Werkzeuginhalt **

Innenmaß: 460 x 180 x 310 mm

Gewicht: 5,4 kg

Material: ABS, schwarz

Getestet bis 20 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,27*
€ 121,09*
3 Tage
27
€ 6,45*
ab € 100,67*
€ 124,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,70*
€ 126,45*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 93,17*
€ 143,11*
Lager 610
unbekannt
€ 12,50*
ab € 136,62*
€ 168,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,05*
€ 199,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,83*
€ 197,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hepco & Becker
10 5022 8019
ab € 159,53*
Ähnlich
Hepco & Becker
10 5222 8019
ab € 176,90*
Ähnlich
Hepco & Becker
550438019
ab € 141,68*
Ähnlich
Hepco & Becker
2050101919
ab € 82,96*
Ähnlich
Hepco & Becker
50118019
ab € 136,54*
Ähnlich
Hepco & Becker
50488019
ab € 104,67*
Ähnlich
Hepco & Becker
51148019
ab € 188,26*
Ähnlich
Hepco & Becker
51108019
ab € 149,14*
Ähnlich
Hepco & Becker
1051228019
ab € 161,72*
Ähnlich
Hepco & Becker
2051101919
ab € 95,44*
Ähnlich
Hepco & Becker
2052121919
ab € 103,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.