Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer ABS BASIC 490 x 200 x 370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugkoffer ABS BASIC 490 x 200 x 370 mm
Werkzeugkoffer ABS BASIC 490 x 200 x 370 mm
stehend
Artikel-Nr.:
     415-hep0059108019
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     59108019
EAN/GTIN:
     4042545102968
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer

Werkzeugkoffer Basic 25 Liter M 5910. Der passende Werkzeugkoffer für Handwerk-Starter! Der BASIC Werkzeugkoffer ist ein günstiger, jedoch qualitativ hochwertiger Einsteiger-Werkzeugkoffer, der für Deinen Anwenderbereich keine Wünsche offen lässt. Speziell für Auszubildende ist dieses Einsteigermodell hervorragend geeignet. Übersichtlich, sicher und ordentlich verpackt, kann der Einstieg ins Handwerker-Leben starten!

Produktbeschreibung:

  • Made in Germany
  • schlagfestes ABS-Material
  • umlaufender Stosskantenschutz
  • hochwertige Metallschlösser
  • abschließbar, inkl. Schlüssel
  • stabiler und gehärteter Aluminiumrahmen
  • ergonomischer Tragegriff
  • drei Metallscharniere am Boden
  • inkl.Tragegurt
  • getestet im PROFI-Dauereinsatz bis 20 kg

Ausstattung:

  • ABS-Einsatzschale inkl. Abdeckplatte mit Einsteckfächern
  • Separates Dokumentenfach im Deckel
  • zweiseitige Werkzeugtafel mit Einsteckfächern
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
26 Liter
Gewicht:
5,5 kg
Höhe:
370 mm
Länge:
490 mm
Material:
HDPE
Typ:
Werkzeugkoffer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,27*
€ 121,09*
3 Tage
27
€ 6,45*
ab € 100,67*
€ 124,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,70*
€ 126,45*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 93,17*
€ 143,11*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 136,62*
€ 168,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hepco & Becker
10 5022 8019
ab € 159,53*
Ähnlich
Hepco & Becker
10 5222 8019
ab € 176,90*
Ähnlich
Hepco & Becker
550438019
ab € 141,58*
Ähnlich
Hepco & Becker
2050101919
ab € 82,96*
Ähnlich
Hepco & Becker
50118019
ab € 136,65*
Ähnlich
Hepco & Becker
50488019
ab € 104,67*
Ähnlich
Hepco & Becker
51148019
ab € 188,26*
Ähnlich
Hepco & Becker
51108019
ab € 149,14*
Ähnlich
Hepco & Becker
1051228019
ab € 161,72*
Ähnlich
Hepco & Becker
2051101919
ab € 95,44*
Ähnlich
Hepco & Becker
2052121919
ab € 103,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.