Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hepco&Becker GmbH Budget Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hepco&Becker GmbH Budget Schwarz, Metallisch
Hepco&Becker GmbH Budget Schwarz, Metallisch
Hepco&Becker GmbH Budget Schwarz, Metallisch
Hepco&Becker GmbH Budget Schwarz, Metallisch
Hepco&Becker GmbH Budget Schwarz, Metallisch
Hepco&Becker GmbH Budget Schwarz, Metallisch
Hepco&Becker GmbH Budget Schwarz, Metallisch
Hepco&Becker GmbH Budget Schwarz, Metallisch
Hepco&Becker GmbH Budget Schwarz, Metallisch
Hepco&Becker GmbH Budget Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116169623
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     10 5022 8019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
HEPCO&BECKER BUDGET Werkzeugkoffer MADE IN GERMANY - Kofferserie
Elektriker, Installateure und Monteure quer über den Globus nutzen schon den BUDGET Werkzeugkoffer. Der im Stammwerk Pirmasens in handwerklicher Tradition hergestellte Koffer überzeugt durch seine Qualität und vor allem durch seinen Preis! Qualität muss nicht immer teuer sein.

Der abschließbare Koffer, der auch gerne von Lehrlingen genutzt wird, steht entweder als klassischer Werkzeugkoffer in verschiedenen Größen zur Verfügung, als auch als Leerkoffer inkl. Schaumstoff, in dem man ohne Probleme auch Messgeräte sicher und platzsparend transportieren kann.

- 11 Einsteckfächer + 39 Gummibandschlaufen;
- 6 Einsteckfächer + Dokumentenfach A4;
- 9 Einsteckfächer + 10 Gummibandschlaufen + 1 Druckknopftasche + 1 Dokumentenfach A4;
- Einsatzschale mit 1 Längssteg und 3 Querstegen zum individuellen unterteilen + Abdecktafel mit 5 Gummibandschlaufen und 11 Einsteckfächern;
- inkl. Zahlenschloss.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
1800 x 3100 x 4600 mm
Gewicht
6000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Anzahl von Fächern
3
Sperren
Ja
Tasche
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Anzahl
1
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,11*
€ 230,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,65*
€ 228,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,84*
€ 217,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,72*
€ 200,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 165,02*
€ 196,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,30*
€ 188,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
3047668019
ab € 34,21*
Zubehör
Hepco & Becker
3051648019
ab € 24,98*
Zubehör
Hepco & Becker
3047688019
ab € 34,77*
Zubehör
Hepco & Becker
3051818019
ab € 21,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.