Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hepco&Becker GmbH 5910 Schwarz, Metallisch ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hepco&Becker GmbH 5910 Schwarz, Metallisch ABS
Hepco&Becker GmbH 5910 Schwarz, Metallisch ABS
Hepco&Becker GmbH 5910 Schwarz, Metallisch ABS
Hepco&Becker GmbH 5910 Schwarz, Metallisch ABS
Hepco&Becker GmbH 5910 Schwarz, Metallisch ABS
Hepco&Becker GmbH 5910 Schwarz, Metallisch ABS
Hepco&Becker GmbH 5910 Schwarz, Metallisch ABS
Hepco&Becker GmbH 5910 Schwarz, Metallisch ABS
Hepco&Becker GmbH 5910 Schwarz, Metallisch ABS
Hepco&Becker GmbH 5910 Schwarz, Metallisch ABS
Hepco&Becker GmbH 5910 Schwarz, Metallisch ABS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115545443
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     00 5910 8019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Der BASIC Werkzeugkoffer für Beginner!
Mit dem BASIC Werkzeugkoffer haben Sie hohe Qualität zum kleinen Preis. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist nahezu unschlagbar. Ein günstiger Koffer, der qualitativ anspruchsvoll gefertigt ist und im Anwenderbereich keine Wünsche offen lässt.
Speziell für Auszubildende als Einstiegsmodell für angehende Profis. Hier bietet die BASIC Serie den perfekten Begleiter für den Berufsanfang.
Auch Hobbyhandwerker nutzen die Eigenschaften des BASIC Werkzeugkoffers um ihr Werkzeug sicher und platzsparend im Keller, Garage oder der hauseigenen Werkstatt zu verstauen.

- ABS-Einsatzschale inkl. Abdeckplatte mit Einsteckfächern;
- Separates Dokumentenfach im Deckel;
- zweiseitige Werkzeugtafel mit Einsteckfächern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
1800 x 3100 x 4600 mm
Gewicht
5500 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Material
ABS
Sperren
Ja
Tasche
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hepco & Becker
10 5022 8019
ab € 158,30*
Ähnlich
Hepco & Becker
10 5222 8019
ab € 177,69*
Ähnlich
Hepco & Becker
550438019
ab € 141,68*
Ähnlich
Hepco & Becker
2050101919
ab € 82,65*
Ähnlich
Hepco & Becker
50118019
ab € 136,54*
Ähnlich
Hepco & Becker
50488019
ab € 103,96*
Ähnlich
Hepco & Becker
51148019
ab € 189,73*
Ähnlich
Hepco & Becker
51108019
ab € 150,24*
Ähnlich
Hepco & Becker
1051228019
ab € 161,51*
Ähnlich
Hepco & Becker
2051101919
ab € 96,23*
Ähnlich
Hepco & Becker
2052121919
ab € 103,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.