| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hep0051108019 Herst.-Nr.: 51108019 EAN/GTIN: 4042545100223 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Made in Germany
- hochschlagfestes ABS-PRO-Material
- breiter, umlaufender Stosskantenschutz
- hochwertige Metall-Druckguss-schlösser
- extrem stabiler, speziell gehärteter Aluminiumrahmen
- ergonomischer Tragegriff
- drei vernietete Metallscharniere
- besonders stabile Deckelhalter
- geschraubter Griff und Schlösser
- getestet im PROFI-Dauereinsatz bis 35 kg
Ausstattung: - 5180 separates Dokumentenfach im Deckel
- 4766 2-seitige Werkzeugtafel mit Einsteckfächern
- 4768 ABS-Einsatzschale incl. Abdeckplatte mit Einsteckfächern
Das abgebildete Werkzeug ist im Lieferumfang nicht enthalten. Weitere Informationen: | | Breite: | 140 mm | Farbe: | schwarz | Fassungsvermögen: | 20 Liter | Gewicht: | 4,9 kg | Höhe: | 310 mm | Länge: | 460 mm | Material: | ABS-Pro | Typ: | Werkzeugkoffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, meisterkoffer kunststoff, lehrlingskoffer, werkzeugkoffer hepco, BASIC, BUDGET, CHICAGO-CASE, CLASSIC, EASY, FAVORIT, FUTURE, Hepco & Becker, Industriekoffer, Koffer, POLYTEX, PROTECT, ROBUST, SKYBOX, SOLID, Stapelcontainer, STRONGMATE, Transportbox, transportieren, verstauen, VISION, Werkzeug, Werkzeugtaschen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,24* | € 184,75* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 166,16* | € 252,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|