| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hep0050118019 Herst.-Nr.: 50118019 EAN/GTIN: 4042545100384 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Made in Germany
- schlagfestes ABS-Material
- umlaufender Stosskantenschutz
- hochwertige Metallschlösser
- stabiler und gehärteter Aluminiumrahmen
- ergonomischer Tragegriff
- drei Metallscharniere
- besonders stabile Deckelhalter
- getestet im PROFI-Dauereinsatz bis 25 kg
Ausstattung: - 5181 separates Dokumentenfach im Deckel
- 4766 2-seitige Werkzeugtafel mit Einsteckfächern
- 4768 ABS-Einsatzschale incl. Abdeckplatte mit Einsteckfächern
- inkl. Zahlenschloss
Weitere Informationen: | | Breite: | 180 mm | Farbe: | schwarz | Fassungsvermögen: | 23 Liter | Gewicht: | 4,8 kg | Höhe: | 370 mm | Länge: | 490 mm | Material: | ABS | Typ: | Werkzeugkoffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, meisterkoffer kunststoff, lehrlingskoffer, werkzeugkoffer hepco, BASIC, BUDGET, CHICAGO-CASE, CLASSIC, EASY, FAVORIT, FUTURE, Hepco & Becker, Industriekoffer, Koffer, POLYTEX, ROBUST, SOLID, transportieren, verstauen, Werkzeug, Werkzeugtafeln, Werkzeugtaschen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 136,61* | € 209,73* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 12,50* | ab € 201,43* | € 244,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|