Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer ABS CLASSIC mit Wing Werkzeugtafel 490x200x370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer ABS CLASSIC mit Wing Werkzeugtafel 490x200x370 mm
Werkzeugkoffer ABS CLASSIC mit Wing Werkzeugtafel 490x200x370 mm
offen
Artikel-Nr.:
     415-hep0051148019
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     51148019
EAN/GTIN:
     4042545104085
Datenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

Produktbeschreibung:

  • Made in Germany
  • hochschlagfestes ABS-PRO-Material
  • breiter, umlaufender Stosskantenschutz
  • hochwertige Metall-Druckguss-schlösser
  • extrem stabiler, speziell gehärteter Aluminiumrahmen
  • ergonomischer Tragegriff
  • drei vernietete Metallscharniere
  • besonders stabile Deckelhalter
  • geschraubter Griff und Schlösser
  • getestet im PROFI-Dauereinsatz bis 35 kg

    Ausstattung:

    • 4768 Einsatzschale mit 1 Längssteg und 3 Querstegen, Abdecktafel mit 11 Einsteckfächernund 5 Gummibandschlaufen
    • WING 4901: 45 Einsteckmöglichkeiten, Tiefe von 74 mm - auch für Werkzeuge mit breitem Griff,vernietetes Band als Handgriff zum einfachen Entnehmen
    • 5180 Dokumententafel DIN A 4

    Das abgebildete Werkzeug ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
26 Liter
Gewicht:
7,7 kg
Höhe:
370 mm
Länge:
490 mm
Material:
ABS
Typ:
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, meisterkoffer kunststoff, lehrlingskoffer, werkzeugkoffer hepco, ABS, Budget, Chicago, Classic, HDPE Robust, Hepco &amp Becker, Solid, Vision
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,73*
€ 229,97*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,94*
€ 319,83*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,83*
€ 380,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,40*
€ 377,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,52*
€ 331,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,79*
€ 299,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 223,81*
€ 266,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,94*
€ 253,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
3047688019
ab € 34,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.