Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Konferenzmappe DIN A4, Serie ELEGANZ, aus schwarzem Kunstleder, Größe 340 x 260 x 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Konferenzmappe DIN A4, Serie ELEGANZ, aus schwarzem Kunstleder, Größe 340 x 260 x 14 mm
Normalansicht - Ecobra Konferenzmappe DIN A4, Serie ELEGANZ, aus schwarzem Kunstleder, Größe 340 x 260 x 14 mm
aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt
Die verschließbare Tasche nimmt nahezu jedes Handy sicher auf
aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt
Artikel-Nr.:
     609-611066
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     611066
EAN/GTIN:
     4011123640000
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe

Ecobra Konferenzmappe DIN A4, Serie ELEGANZ, aus schwarzem Kunstleder, Größe 340 x 260 x 14 mm

Serie ELEGANZ
Preiswerte Linie – Top Qualität

Konferenzmappe,
Größe DIN A4, aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt, diverse Einsteckfächer auf Deckel-Innenseite für Visitenkarten, Dokumente, 2 x Gummizug-Fach, klein für Speicherkarten u.a., groß mit Klettverschluss für Smartphone, Schreibgerätelasche, Block DIN A4, einzeln im Karton verpackt
Größe 340 x 260 x 14 mm
Ohne Inhalt

Artikeldetails:

  • Konferenzmappe, Größe DIN A4
  • diverse Einsteckfächer auf Deckel-Innenseite für Visitenkarten, Dokumente
  • 2 x Gummizug-Fach, klein für Speicherkarten u.a., groß mit Klettverschluss für Smartphone
  • Schreibgerätelasche
  • Inhalt: Block DIN A4
  • Material: Kunstleder, fein genarbt
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, ringbuchmappe a4 kunstleder schwarz, arbeitsmappe, arbeitsmappe a4, Konferenz-Mappen, Konferenzmappen, Collegemappen, Organisationsmappen, Arbeitsmappen, Verkaufsmappen, Vertretermappen, Tagungsmappen, Schreibmappen, Messemappen, Managermappen, Auftragsmappen, Businessmappen, Blockmappen, Taschen, Rechtshändermappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,04*
€ 25,84*
Lager 609
unbekannt
€ 4,95*
ab € 29,12*
€ 34,26*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
611089
ab € 28,57*
Ähnlich
Ecobra
611083
ab € 21,94*
Ähnlich
Ecobra
611088
ab € 22,83*
Ähnlich
Ecobra
611065
ab € 16,36*
Ähnlich
Ecobra
611067
ab € 11,00*
Ähnlich
Ecobra
611081
ab € 37,26*
Ähnlich
Ecobra
611068
ab € 21,75*
Ähnlich
Ecobra
611069
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.