Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Tablet Konferenzmappe DIN A4, Serie ELEGANZ, für Tablets von 7 bis 10.1 Zoll geeignet, Größe 242 x 260 x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Tablet Konferenzmappe DIN A4, Serie ELEGANZ, für Tablets von 7 bis 10.1 Zoll geeignet, Größe 242 x 260 x 35 mm
Normalansicht - Ecobra Tablet Konferenzmappe DIN A4, Serie ELEGANZ, für Tablets von 7 bis 10.1 Zoll geeignet, Größe 242 x 260 x 35 mm
mittig angebrachte Tablet-Aufnahme mit Ständer, diverse horizontale Aufstellmöglichkeiten nach vorn und hinten, für ein optimales Arbeiten am Tablet PC,
Jedes Kartenfach dient als Raster zur stabilen Aufnahme des klappbaren Ständers
Der Benutzer entscheidet, welche Art der Plazierung für ihn gerade optimal ist, selten dass es so viele Optionen gibt
aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt
aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt
Artikel-Nr.:
     C609-611068
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     611068
EAN/GTIN:
     4011123640208
Suchbegriffe:
Tablet Konferenzmappe
Tablet-Organizer
Tabletmappe
ecobra tablet konferenzmappe

Ecobra Tablet Konferenzmappe DIN A4, Serie ELEGANZ, für Tablets von 7 bis 10.1 Zoll geeignet, Größe 242 x 260 x 35 mm

Serie ELEGANZ
Preiswerte Linie – Top Qualität

Tablet Konferenzmappe,
Größe DIN A4, aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt, Reißverschlussfach sowie kleine Fächer für Visitenkarten auf Deckel-Innenseite, großes Einsteckfach links zum Transport von Schriftgut, Steckfächer für 3 Schreibgeräte, mittig angebrachte Tablet-Aufnahme mit Ständer, diverse horizontale Aufstellmöglichkeiten nach vorn und hinten für ein optimales Arbeiten am Tablet PC, für alle Tablets von 7 bis 10.1 Zoll geeignet. Block DIN A4, Rundum-Reißverschluss, einzeln im Karton verpackt
Größe 342 x 260 x 35 mm
Ohne Deko und ohne Tablet!

Artikeldetails:

  • Tablet Konferenzmappe, Größe DIN A4
  • Rundum-Reißverschluss
  • Reißverschlussfach sowie kleine Fächer für Visitenkarten auf Deckel-Innenseite, großes Einsteckfach links zum Transport von Schriftgut
  • Steckfächer für 3 Schreibgeräte
  • mittig angebrachte Tablet-Aufnahme mit Ständer, diverse horizontale Aufstellmöglichkeiten nach vorn und hinten, für ein optimales Arbeiten am Tablet PC
  • für alle Tablets von 7 bis 10.1 Zoll geeignet
  • Block DIN A4
  • aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt
Weitere Suchbegriffe: tablet konferenzmappe, Tablet Konferenzmappen, Tablet-Hüllen, PDA-Taschen, PDA-Boxen, Tablett-Taschen, Tablett-Boxen, Konferenz-Mappen, Collegemappen, Organisationsmappen, Arbeitsmappen, Verkaufsmappen, Vertretermappen, Tagungsmappen, Schreibmappen, Messemappen, Managermappen, Tablet-PC-Cover, Tablet-PC-Schutzhüllen, Tablet-PC Schutzhüllen, Auftragsmappen, Linkshändermappen, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhüllen, Tablethüllen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
611089
ab € 28,57*
Ähnlich
Ecobra
611083
ab € 21,94*
Ähnlich
Ecobra
611088
ab € 22,83*
Ähnlich
Ecobra
611066
ab € 18,04*
Ähnlich
Ecobra
611065
ab € 16,36*
Ähnlich
Ecobra
611067
ab € 11,00*
Ähnlich
Ecobra
611081
ab € 37,26*
Ähnlich
Ecobra
611069
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.