Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Konferenzmappe DIN A4, Serie ELEGANZ, aus Kunstleder, Rechts-/Linkshänder, Taschenrechner, Größe 340 x 252 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Konferenzmappe DIN A4, Serie ELEGANZ, aus Kunstleder, Rechts-/Linkshänder, Taschenrechner, Größe 340 x 252 x 30 mm
Normalansicht - Ecobra Konferenzmappe DIN A4, Serie ELEGANZ, aus Kunstleder, Rechts-/Linkshänder, Taschenrechner, Größe 340 x 252 x 30 mm
Außenmaterial schwarzes Kunstleder fein genarbt mit schwarzer Ziersteppung und dekorativer Applikation, kleines Reißverschlussfach außen, Rundum-Reißverschluss
Durch das doppelseitige Einschieben des Schreibblocks sowie das Wenden des Taschenrechners eignet sich diese Mappe sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder
aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt
Artikel-Nr.:
     C609-611088
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     611088
EAN/GTIN:
     4011123634504
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe

Ecobra Konferenzmappe DIN A4, Serie ELEGANZ, aus Kunstleder, Rechts-/Linkshänder, Taschenrechner, Größe 340 x 252 x 30 mm

Serie ELEGANZ
Preiswerte Linie – Top Qualität

Konferenzmappe,
Größe DIN A4, Außenmaterial schwarzes Kunstleder fein genarbt mit schwarzer Ziersteppung und dekorativer Applikation, kleines Reißverschlussfach außen, 8-Digit-Taschenrechner, kleine Fächer für Visitenkarten auf Deckel-Innenseite, großes Einsteckfach links zum Transport von Schriftgut aller Art, durch das doppelseitige Einschieben des Schreibblocks sowie das Wenden des Taschenrechners eignet sich diese Mappe sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder, Schreibgerätelasche, Block DIN A4, Rundum-Reißverschluss, einzeln im Karton verpackt
Größe 340 x 252 x 30 mm
Ohne Deko

Artikeldetails:

  • Konferenzmappe, Größe DIN A4
  • Außenmaterial schwarzes Kunstleder fein genarbt mit schwarzer Ziersteppung und dekorativer Applikation
  • kleines Reißverschlussfach außen
  • 8-Digit-Taschenrechner
  • kleine Fächer für Visitenkarten auf Deckel-Innenseite, großes Einsteckfach links zum Transport von Schriftgut aller Art
  • durch das doppelseitige Einschieben des Schreibblocks sowie das Wenden des Taschenrechners eignet sich diese Mappe sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder
  • Schreibgerätelasche
  • Block DIN A4
  • Rundum-Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, ringbuchmappe a4 kunstleder schwarz, arbeitsmappe, arbeitsmappe a4, Konferenz-Mappen, Konferenzmappen, Collegemappen, Organisationsmappen, Arbeitsmappen, Verkaufsmappen, Vertretermappen, Tagungsmappen, Schreibmappen, Messemappen, Managermappen, Auftragsmappen, Businessmappen, Blockmappen, Taschen, Rechtshändermappe, Linkshändermappe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
611089
ab € 28,63*
Ähnlich
Ecobra
611083
ab € 22,05*
Ähnlich
Ecobra
611066
ab € 18,01*
Ähnlich
Ecobra
611065
ab € 16,26*
Ähnlich
Ecobra
611067
ab € 11,07*
Ähnlich
Ecobra
611081
ab € 37,26*
Ähnlich
Ecobra
611068
ab € 21,80*
Ähnlich
Ecobra
611069
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.