Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Tablet Konferenzmappe DIN A5, Serie ELEGANZ, für Tablets von 7 bis 10.1 Zoll geeignet, Größe 257 x 226 x 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Tablet Konferenzmappe DIN A5, Serie ELEGANZ, für Tablets von 7 bis 10.1 Zoll geeignet, Größe 257 x 226 x 24 mm
Normalansicht - Ecobra Tablet Konferenzmappe DIN A5, Serie ELEGANZ, für Tablets von 7 bis 10.1 Zoll geeignet, Größe 257 x 226 x 24 mm
diverse Einsteckfächer auf der Deckel-Innenseite, für Visitenkarten, Dokumente u.a.,
Tablet Fach in der Mitte mit Gummizugbänder zum Fixieren, für alle Tablets von 7 bis 10.1 Zoll geeignet. Das Tablet ist horizontal aufstellbar
Die verlängerte Lasche zum verdeckten Verschließen der eleganten Mappe.
Tablet Konferenzmappe aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt mit weißer Ziernaht
Artikel-Nr.:
     C609-611069
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     611069
EAN/GTIN:
     4011123640307
Suchbegriffe:
Tablet Konferenzmappe
Tablet-Organizer
Tabletmappe
ecobra tablet konferenzmappe

Ecobra Tablet Konferenzmappe DIN A5, Serie ELEGANZ, für Tablets von 7 bis 10.1 Zoll geeignet, Größe 257 x 226 x 24 mm

Serie ELEGANZ
Preiswerte Linie – Top Qualität

Tablet Konferenzmappe,
Größe DIN A5 mit Steckverschluss außen, aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt mit weißer Ziernaht, diverse Einsteckfächer auf der Deckel-Innenseite, für Visitenkarten, Dokumente u.a., Tablet Fach in der Mitte mit Gummizugbänder zum Fixieren, für alle Tablets von 7 bis 10.1 Zoll geeignet.
Das Tablet ist horizontal aufstellbar, Schreibgerätelasche, Block DIN A5, einzeln im Karton verpackt
Größe 257 x 226 x 24 mm
Ohne Deko und ohne Tablet!

Artikeldetails:

  • Tablet Konferenzmappe DIN A5
  • mit Steckverschluss außen
  • diverse Einsteckfächer auf der Deckel-Innenseite, für Visitenkarten, Dokumente u.a
  • Tablet Fach in der Mitte mit Gummizugbänder zum Fixieren, für alle Tablets von 7 bis 10.1 Zoll geeignet
  • Das Tablet ist horizontal aufstellbar
  • Schreibgerätelasche
  • Block DIN A5
  • aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt mit weißer Ziernaht
Weitere Suchbegriffe: tablet konferenzmappe, Tablet Konferenzmappen, Tablet-Hüllen, PDA-Taschen, PDA-Boxen, Tablett-Taschen, Tablett-Boxen, Konferenz-Mappen, Collegemappen, Organisationsmappen, Arbeitsmappen, Verkaufsmappen, Vertretermappen, Tagungsmappen, Schreibmappen, Messemappen, Managermappen, Tablet-PC-Cover, Tablet-PC-Schutzhüllen, Tablet-PC Schutzhüllen, Auftragsmappen, Linkshändermappen, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhüllen, Tablethüllen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
611089
ab € 28,57*
Ähnlich
Ecobra
611083
ab € 21,94*
Ähnlich
Ecobra
611088
ab € 22,83*
Ähnlich
Ecobra
611066
ab € 18,04*
Ähnlich
Ecobra
611065
ab € 16,36*
Ähnlich
Ecobra
611067
ab € 11,00*
Ähnlich
Ecobra
611081
ab € 37,26*
Ähnlich
Ecobra
611068
ab € 21,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.