Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Konferenzmappe DIN A5, Serie ELEGANZ, aus Kunstleder, Rechts-/Linkshänder geeignet, Größe 265 x 190 x 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Konferenzmappe DIN A5, Serie ELEGANZ, aus Kunstleder, Rechts-/Linkshänder geeignet, Größe 265 x 190 x 28 mm
Normalansicht - Ecobra Konferenzmappe DIN A5, Serie ELEGANZ, aus Kunstleder, Rechts-/Linkshänder geeignet, Größe 265 x 190 x 28 mm
Für Rechts- und Linkshänder Block beidseitig einschiebbar
Aus schwarzem fein genarbten Kunstleder
Durch das doppelseitige Einschieben des Schreibblocks sowie das Wenden des Taschenrechners eignet sich diese Mappe sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder,
aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt
Artikel-Nr.:
     C609-611065
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     611065
EAN/GTIN:
     4011123633507
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe

Ecobra Konferenzmappe DIN A5, Serie ELEGANZ, aus Kunstleder, Rechts-/Linkshänder geeignet, Größe 265 x 190 x 28 mm

Serie ELEGANZ
Preiswerte Linie – Top Qualität

Konferenzmappe,
Größe DIN A5, für Rechts- und Linkshänder geeignet, aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt, Falt- und Reißverschlussfach sowie kleine Fächer für Visitenkarten etc., Schreibgerätelasche, Block DIN A5, Rundum-Reißverschluss, einzeln im Karton verpackt.
Größe 265 x 190 x 28 mm
Ohne Deko

Artikeldetails:

  • Konferenzmappe Größe DIN A5
  • Rundum-Reißverschluss
  • für Rechts- und Linkshänder
  • aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt,
  • Falt- und Reißverschlussfach sowie kleine Fächer für Visitenkarten etc.
  • Schreibgerätelasche
  • Block DIN A5
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, collegemappe a5 schwarz, arbeitsmappe, arbeitsmappe a5, Konferenz-Mappen, Konferenzmappen, Collegemappen, Organisationsmappen, Arbeitsmappen, Verkaufsmappen, Vertretermappen, Tagungsmappen, Schreibmappen, Messemappen, Managermappen, Auftragsmappen, Businessmappen, Blockmappen, Taschen, Rechtshändermappe, Linkshändermappe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
611089
ab € 28,63*
Ähnlich
Ecobra
611083
ab € 22,05*
Ähnlich
Ecobra
611088
ab € 22,97*
Ähnlich
Ecobra
611066
ab € 18,01*
Ähnlich
Ecobra
611067
ab € 11,07*
Ähnlich
Ecobra
611081
ab € 37,26*
Ähnlich
Ecobra
611068
ab € 21,80*
Ähnlich
Ecobra
611069
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.