Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Ringbuchmappe DIN A4, Serie ELEGANZ, aus schwarzem Kunstleder, Größe 356 x 288 x 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Ringbuchmappe DIN A4, Serie ELEGANZ, aus schwarzem Kunstleder, Größe 356 x 288 x 48 mm
Normalansicht - Ecobra Ringbuchmappe DIN A4, Serie ELEGANZ, aus schwarzem Kunstleder, Größe 356 x 288 x 48 mm
aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt
Artikel-Nr.:
     C609-611081
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     611081
EAN/GTIN:
     4011123522108
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe

Ecobra Ringbuchmappe DIN A4, Serie ELEGANZ, aus schwarzem Kunstleder, Größe 356 x 288 x 48 mm

Serie ELEGANZ
Preiswerte Linie – Top Qualität

Ringbuchmappe,
Größe DIN A4. aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt, mittig angebrachte 4-Ring-Reißmechanik, Ring-Ø 35 mm, Falttasche mit zusätzlichen Fächern innen, für Prospekthüllen geeignet, Schreibgerätelasche, Block DIN A4, Rundum-Reißverschluss, einzeln im Karton verpackt
Größe 356 x 288 x 48 mm
Ohne Deko

Artikeldetails:

  • Ringbuchmappe Größe DIN A4
  • Falttasche mit zusätzlichen Fächern innen
  • mittig angebrachte 4-Ring-Reißmechanik, Ring-Ø 35 mm
  • für Prospekthüllen geeignet
  • Schreibgerätelasche
  • Verschluss: Rundum-Reißverschluss
  • Inhalt: Block A4
  • Material: Kunstleder, fein genarbt
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, ringbuchmappe a4 kunstleder schwarz, arbeitsmappe, arbeitsmappe a4, Konferenz-Mappen, Konferenzmappen, Collegemappen, Organisationsmappen, Arbeitsmappen, Verkaufsmappen, Vertretermappen, Tagungsmappen, Schreibmappen, Messemappen, Managermappen, Auftragsmappen, Businessmappen, Blockmappen, Taschen, Rechtshändermappe, Ringbuch, Ringbücher, Ringbuchmappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,26*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
611089
ab € 28,63*
Ähnlich
Ecobra
611083
ab € 22,05*
Ähnlich
Ecobra
611088
ab € 22,97*
Ähnlich
Ecobra
611066
ab € 18,01*
Ähnlich
Ecobra
611065
ab € 16,26*
Ähnlich
Ecobra
611067
ab € 11,07*
Ähnlich
Ecobra
611068
ab € 21,80*
Ähnlich
Ecobra
611069
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.