Konferenzmappe, Schreibmappe A4 Praktisch für's Büro, Schule und Hobby. Die Aktenmappe ist innen mit zahlreichen Einsteckfächern, für Kreditkarten, Visitenkarten oder diversen Papieren ausgestatten...
Reißverschluss, Taschenrechner, Block, drei Visitenkartenfächer, zwei Stiftschlaufen, A4 Einschubfach. Farbe: schwarz Material: Lederimitat Außenmaß: ca. 31,5 x 26 x 2 cm
WEDO® Orga-Mappe mit Tragegriff. Eine multifunktionale Mappe, die viel Platz für alle wichtigen Unterlagen bietet. Sie ist ausgestattet mit einer herausnehmbaren 4-Ring-Mechanik (Durchmesser 35 mm,...
WEDO® Tagungsmappe ACCENTO® für DIN A4-Format. Hochwertig verarbeitete Tagungsmappe in modernem Design aus strukturiertem, strapazierfähigem Kunstleder mit A4-Außenfach und umlaufendem Reißverschlu...
WEDO Schreibmappe Elegance für DIN A4-Format. Die Schreibmappe verfügt über ein Einsteckfach für einen A4-Schreibblock und eine Gummizugschlaufe für ein Schreibgerät. Darüber hinaus bieten ein A4-E...
WEDO® Konferenzmappe ACCENTO® für DIN A4-Format. Hochwertig verarbeitete Konferenzmappe in modernem Design aus strukturiertem, strapazierfähigem Kunstleder mit einem A4-Außenfach vorne und einem Re...
WEDO® Tagungsmappe ELEGANCE für DIN A4-Format. Die vielseitig einsetzbare Tagungsmappe ist mit Reißverschluss, einem Schreibblock und einem A4-Außenfach ausgestattet. Eine elastische Stiftschlaufe ...
ONVAYA® Konferenzmappe A4 mit Tragegurt Alle Vorteile auf einen Blick: - Praktische Dokumententasche inkl. DIN A4 Block und 2-fach Ringbuchhalter zum Einheften von Unterlagen - Die Konferenzmappe v...
WEDO® Konferenzmappe für DIN A4-Formate - auch ideal für Linkshänder. Diese vielseitige Konferenzmappe verfügt über eine mit Klettband befestigte herausnehmbare 4-Ring-Mechanik (Ø 32 mm, Füllhöhe 2...