Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie Silver Master ohne Verlängerungsstange und Adapter, Arbeitsbereich bis Ø 370 mm, mattvernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie Silver Master ohne Verlängerungsstange und Adapter, Arbeitsbereich bis Ø 370 mm, mattvernickelt
Normalansicht - Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie Silver Master ohne Verlängerungsstange und Adapter, Arbeitsbereich bis Ø 370 mm, mattvernickelt
Artikel-Nr.:
     609-429010
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     429010
EAN/GTIN:
     4011123572707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verlängerungsstange Zirkel
verlängerungsstange zirkel

Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie Silver Master ohne Verlängerungsstange und Adapter, Arbeitsbereich bis Ø 370 mm, mattvernickelt

Schnellverstell-Zirkel in anspruchsvoller Optik sowie technischer Ausführung, über Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung und Feineinstellung über Mitteltriebschraube, 2 Kniegelenke, alle geeigneten Schreib- und Zeichengeräte können mit einem Zirkeladapter mit Ø 4 mm Zapfen verwendet werden, Zirkellänge 165 mm, Arbeitsbereich bis Ø 370 mm, mattvernickelt, Bleibüchse, im Klarsichtetui, Material Zink-Druckguss

Artikeldetails:

  • Schnellverstell-Zirkel
  • Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung
  • Feineinstellung über Mitteltriebschraube
  • 2 Kniegelenke
  • Zirkellänge 165 mm
  • Arbeitsbereich bis 370 mm Durchmesser
  • Bleibüchse
  • Farbe mattvernickelt
  • Material Zink-Druckguss
  • im Klarsichtetui
Weitere Suchbegriffe: Serie Silver Master, Schnellverstell-Zirkel, Präzisions-Schnellverstellzirkel, SV-Zirkel, Berufsschul-Zirkel, Zirkel-Sets, Schulzirkel, Präzisions-SV-Zirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Reißzeuge, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen, Schnellversteller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,76*
€ 14,44*
Lager 609
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,75*
€ 17,36*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
8072
ab € 0,33*
Zubehör
Ecobra
379200
ab € 3,70*
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,59*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,97*
Zubehör
Ecobra
372305
€ 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.