Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie Silver Master ohne Verlängerungsstange und Adapter, Arbeitsbereich bis Ø 370 mm, mattvernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie Silver Master ohne Verlängerungsstange und Adapter, Arbeitsbereich bis Ø 370 mm, mattvernickelt
Normalansicht - Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie Silver Master ohne Verlängerungsstange und Adapter, Arbeitsbereich bis Ø 370 mm, mattvernickelt
Artikel-Nr.:
     C609-429010
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     429010
EAN/GTIN:
     4011123572707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verlängerungsstange Zirkel
verlängerungsstange zirkel

Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie Silver Master ohne Verlängerungsstange und Adapter, Arbeitsbereich bis Ø 370 mm, mattvernickelt

Schnellverstell-Zirkel in anspruchsvoller Optik sowie technischer Ausführung, über Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung und Feineinstellung über Mitteltriebschraube, 2 Kniegelenke, alle geeigneten Schreib- und Zeichengeräte können mit einem Zirkeladapter mit Ø 4 mm Zapfen verwendet werden, Zirkellänge 165 mm, Arbeitsbereich bis Ø 370 mm, mattvernickelt, Bleibüchse, im Klarsichtetui, Material Zink-Druckguss

Artikeldetails:

  • Schnellverstell-Zirkel
  • Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung
  • Feineinstellung über Mitteltriebschraube
  • 2 Kniegelenke
  • Zirkellänge 165 mm
  • Arbeitsbereich bis 370 mm Durchmesser
  • Bleibüchse
  • Farbe mattvernickelt
  • Material Zink-Druckguss
  • im Klarsichtetui
Weitere Suchbegriffe: Serie Silver Master, Schnellverstell-Zirkel, Präzisions-Schnellverstellzirkel, SV-Zirkel, Berufsschul-Zirkel, Zirkel-Sets, Schulzirkel, Präzisions-SV-Zirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Reißzeuge, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen, Schnellversteller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
8072
ab € 0,33*
Zubehör
Ecobra
379200
ab € 3,68*
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,59*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,97*
Zubehör
Ecobra
372305
€ 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.