Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Zirkelzubehör Universal-Zirkeladapter Kunststoff, Zapfenstärke Ø 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Zirkelzubehör Universal-Zirkeladapter Kunststoff, Zapfenstärke Ø 4 mm
Normalansicht - Ecobra Zirkelzubehör Universal-Zirkeladapter Kunststoff, Zapfenstärke Ø 4 mm
Artikel-Nr.:
     C609-372305
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     372305
EAN/GTIN:
     4011123647504
Suchbegriffe:
Zirkelansatz

Ecobra Zirkelzubehör Universal-Zirkeladapter Kunststoff, Zapfenstärke Ø 4 mm

Universal-Zirkeladapter Kunststoff, passend für alle Tuschefüllersysteme sowie für Schreibgeräte aller Art bis zu einem Schaft-Durchmesser von 11,5 mm

Artikeldetails:

  • Universal-Zirkeladapter Metall, passend für alle Tuschefüllersysteme sowie für Schreibgeräte aller Art
  • bis zu einem Schaft-Durchmesser von 11,5 mm
  • Zapfenstärke 4 mm Durchmesser
Weitere Suchbegriffe: Universaladapter, Uni-Adapter, Uni-Zirkel-Adapter, Universal-Zirkeladapter, Tuschefüller-Einsatz, Tuschefüller-Einsätze, Zirkel-Universalaufnahme, Zirkelansatzstück für Tuschefüller, Zirkel-Ansatz, Universal-Ansatzstück, Universalansatzstück, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
8325 W/3
ab € 14,29*
Zubehör
Ecobra
830005
ab € 23,49*
Zubehör
Ecobra
830010
ab € 2,59*
Zubehör
Ecobra
830030
ab € 2,59*
Zubehör
Ecobra
830050
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.