Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverstell-Zirkel Silver Master


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellverstell-Zirkel Silver Master
Schnellverstell-Zirkel Silver Master
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB429010
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     429010
EAN/GTIN:
     4011123572707
Suchbegriffe:
Verlängerungsstange Zirkel
verlängerungsstange zirkel
  • Schnellverstellzirkel in anspruchsvoller Optik sowie technischer Ausführung
  • über Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung und Feineinstellung über Mitteltriebschraube, 2 Kniegelenken, alle handelsüblichen Tuschefüller-Einsätze können mit einem Zirkeladapter mit 4 mm Zapfen verwendet werden
  • Arbeitsbereich bis 370 mm Durchmesser
  • mattvernickelt
  • Bleibüchse
  • im Klarsichtetui
  • Material Zink-Druckguss
Weitere Informationen:
Anzahl der Gelenke:
2
Bruttogewicht:
0.135 kg
Farbe:
silber
Marke:
Ecobra
Material:
Metall
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
370 mm
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
Druckhebelsystem
Universaladapter enthalten:
nein
Verlängerungsstange vorhanden:
ja
Verwendung für Zapfendurchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Bleizirkel, Geometriezirkel, Geozirkel, Schulzirkel, Stangenzirkel, technisches, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zeichnen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,70*
€ 14,45*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,75*
€ 17,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
8072
ab € 0,33*
Zubehör
Ecobra
379200
ab € 3,68*
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,59*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,97*
Zubehör
Ecobra
372305
€ 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.