Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Verlängerungsstange Zink-Druckguss, Zapfenstärke Ø 4 mm, Länge 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Verlängerungsstange Zink-Druckguss, Zapfenstärke Ø 4 mm, Länge 145 mm
Normalansicht - Ecobra Verlängerungsstange Zink-Druckguss, Zapfenstärke Ø 4 mm, Länge 145 mm
Artikel-Nr.:
     C609-379200
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     379200
EAN/GTIN:
     4011123627407
Suchbegriffe:
Verlängerungsstange Zirkel
verlängerungsstange zirkel

Ecobra Verlängerungsstange Zink-Druckguss, Zapfenstärke Ø 4 mm, Länge 145 mm

Verlängerungsstange, Zapfenstärke Ø 4 mm, Material Zink-Druckguss, Länge 145 mm, passend für Zirkel 42147, 42148, 421500, 421510, 421511, 421512, 421601-41, 421800, 421810, 421811, 421812, 429010, 429110, 429210, 429310, 429910, 429920

Artikeldetails:

  • Verlängerungsstange Zink-Druckguss
  • Zapfenstärke 4 mm Durchmesser
  • Länge 145 mm
  • für Ecobra Zirkel 42147, 42148, 421500, 421510, 421511, 421512, 421601-41, 421800, 421810, 421811, 421812, 429010, 429110, 429210, 429310
Weitere Suchbegriffe: Zirkel-Verlängerungsstangen, Zirkel-Verlängerungs-Stangen, Verlängerungsstangen, Zirkelzubehör, Zirkel-Ersatzteile, Zirkelersatzteile, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
421613
ab € 8,19*
Zubehör
Ecobra
421614
ab € 8,39*
Zubehör
Ecobra
421627
ab € 8,01*
Zubehör
Ecobra
421628
ab € 7,99*
Zubehör
Ecobra
421637
ab € 7,56*
Zubehör
Ecobra
421636
ab € 7,60*
Zubehör
Ecobra
421631
ab € 11,50*
Zubehör
Ecobra
421634
ab € 11,50*
Zubehör
Ecobra
421629
ab € 7,55*
Zubehör
Ecobra
421635
ab € 11,50*
Zubehör
Ecobra
421625
ab € 8,01*
Zubehör
Ecobra
421633
ab € 7,61*
Zubehör
Ecobra
421638
ab € 7,55*
Zubehör
Ecobra
421626
ab € 7,78*
Zubehör
Ecobra
421510
ab € 9,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.