Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-93288829 Herst.-Nr.: 51722 EAN/GTIN: 4040849517228 |
| |
|
| | |
| HDMI-Wanddose Bu/Bu(TypA) 51722 Goobay HDMI -Wanddose, Weiß, Staubschutztüte - 1x HDMI -Buchse (Typ A) > 1x HDMI -Buchse (Typ A)HDMI -Anschlussdose für Unterputz ermöglicht es, HDMI -fähige Geräte an der Wand anzuschließen und das Signal raumübergreifend zu übertragen.Hochauflösende Signalübertragung mit bis zu 4K @ 60 Hz (abwärtskompatibel)HDMI -Unterputzdose für eine schnelle, flexible und ästhetische Verkabelung in der WandHDMI -Wanddose ist leicht in alle gängigen 68-mm-UP-Dosen/Hohlwanddosen einzubauen. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 3,45* | € 5,30* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,46* | € 5,32* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 4,04* | € 6,18* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 4,57* | € 6,95* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,79* | € 18,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|