Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Videostecker, für den Einbau in Zwischenwände, HDMI, Buchse, Anzahl Kontakte - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14210005
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51722
EAN/GTIN:
     4040849517228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 4k x 2k
Videostecker, für den Einbau in Zwischenwände, Typ=51722, Anzahl Kontakte=1, Länge=86 mm, Art des Kontakts=HDMI, Farbe=Weiss, Gehäusematerial=-999, Stecker/Buchse=Buchse, Series=MMK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
90 mm
Tiefe:
228 mm
Bruttogewicht:
72,5 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi, hdmi kabel typ-a auf typ-a goobay, Videostecker, für den Einbau in Zwischenwände
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2040
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,40*
€ 5,16*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,45*
€ 5,23*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,02*
€ 6,07*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 4,56*
€ 6,84*
Lager 115
17
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,77*
€ 18,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.