Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal-Digitalausgang DC 24 V,2,0 A,lgr 753-508


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 753-508 Feldbus-Modul
Wago 753-508 Feldbus-Modul
Wago 753-508 Feldbus-Modul
Wago 753-508 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     6012C-90067882
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-508
EAN/GTIN:
     4045454801250
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

2-Kanal-Digitalausgang DC 24 V,2,0 A,lgr 753-508

2-Kanal-Digitalausgang
DC 24 V
2,0 A
Diagnose
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kompakterweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Modul, Feldbusmodul, Feldmodul, I/O-Modul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Digitalmodul, Digital-Gerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 56,59*
€ 69,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,41075*
€ 69,04075*
€ 5,95*
ab € 58,69633*
€ 70,03633*
€ 5,46*
ab € 62,65*
€ 74,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 64,05*
€ 75,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-601
ab € 18,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
753-150
ab € 0,0559*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
753-612
ab € 15,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
ab € 146,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-825
ab € 282,3045*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-836
ab € 371,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.