Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal-Analogeingang lichtgrau 753-478


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 753-478 Feldbus-Modul
Wago 753-478 Feldbus-Modul
Wago 753-478 Feldbus-Modul
Wago 753-478 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     6012C-90067873
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-478
EAN/GTIN:
     4045454394547
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

2-Kanal-Analogeingang lichtgrau 753-478

2-Kanal-Analogeingang
DC 0 10 V
Single-Ended
16 Bit
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsgerät, Kompakterweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Feldbusmodul, I/O-Modul, Busmodul, E/A-Modul, Analogmodul, Analog-Gerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,2649*
€ 3,3249*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 160,56*
€ 175,24*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 185,74*
€ 204,11*
€ 5,95*
ab € 192,42*
€ 211,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 209,28*
€ 228,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,51*
€ 271,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,22*
€ 264,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 214,73*
€ 255,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 210,74*
€ 250,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 209,28*
€ 249,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-601
ab € 18,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
753-150
ab € 0,0559*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
753-612
ab € 15,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
ab € 146,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-825
ab € 282,3045*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-836
ab € 371,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.