Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Haartrockner AirStarTBC1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wand-Haartrockner AirStarTBC1
Wand-Haartrockner AirStarTBC1
Artikel-Nr.:
     6012C-88952961
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     017167
EAN/GTIN:
     4011240017167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Föhn
Fön

Wand-Haartrockner AirStarTBC1

Sensationell schnell und energiesparend! Das beliebte Schlauchgerät im neuen, stylischen Design. Der starke 500 W- Motor sowie der optimierte Düsenaustritt sorgen für eine hohe Luftgeschwindigkeit (von 170 km/h) ausschlaggebend für die Trockenleistung eines Haartrockners die Haare sind in Rekordzeit trocken. Dadurch werden Energiekosten gespart, der Durchlauf im Bad erhöht und Staus vermieden.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Tragschiene:
nein
Münzzähler:
nein
Anschlusswert:
800 W
Spannung:
230..240 V
Steuerung:
ohne
Grundfarbe:
weiß
Breite:
322 mm
Höhe:
304 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Haar-Trockner, Haartrockner, starmix föhn schlauch, föhn, starmix föhn, Wand-Haartrockner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 214,96*
€ 252,02*
Frei Haus
ab € 220,13*
€ 258,12*
1 Tag
4
€ 6,40*
ab € 223,19*
€ 260,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 225,20*
€ 263,36*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 250,72*
€ 288,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,36*
€ 313,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,54*
€ 308,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,53*
€ 293,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,59*
€ 283,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,20*
€ 267,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Electrostar
411934
ab € 36,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.