Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haartrockner mit Schlauch Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3204-017167
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     017167
EAN/GTIN:
     4011240017167
MD22
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Sensationell schnell und energiesparend! Das beliebte Schlauchgerät im neuen, stylischen Design. Der starke 500 W- Motor sowie der optimierte Düsenaustritt sorgen für eine hohe Luftgeschwindigkeit (von 170 km/h) – ausschlaggebend für die Trockenleistung eines Haartrockners – die Haare sind in Rekordzeit trocken. Dadurch werden Energiekosten gespart, der Durchlauf im Bad erhöht und Staus vermieden. Dieser Haartrockner, der neuen Trocknergeneration der Highspeed Compact Klasse, wurde mit der anspruchsvollen starmix Technologie und dem Qualitätsniveau "Made in Germany" entwickelt. Ob Schwimmbad, öffentliche Einrichtung oder Fitnessstudio. Der AirStar TB-C1 glänzt in jedem Sanitärbereich und sorgt mit seinem langen Schlauch und der handlichen Ondulierdüse für komfortables Hairstyling.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Münzzähler:
nein
Steuerung:
ohne
Grundfarbe:
weiß
Höhe:
304 mm
Breite:
322 mm
Tiefe:
182 mm
Mit Tragschiene:
false
Anschlusswert:
800 W
Spannung:
230 V | 240 V
Weitere Suchbegriffe: starmix föhn schlauch, föhn, starmix föhn, Warmlufttrockner, Wandhaartrockner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,22*
€ 308,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,52*
€ 305,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,34*
€ 290,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,83*
€ 283,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Electrostar
411934
ab € 41,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.