Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck rws A4060.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85958544
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     A4060.3
EAN/GTIN:
     4011126192551
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke

Außeneck rws A4060.3

Außeneck 90°, mit Laschen, die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke. für Elektroinstallationskanal : HKL4060.3 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 40 x 62 mm Schenkellänge außen : 128 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Breite:
62 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,4057*
€ 7,8257*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 12,63*
€ 17,62*
1
€ 4,98*
ab € 13,85*
€ 19,53*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,30963*
€ 21,55963*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 15,73*
€ 22,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
€ 9,1892*
Ähnlich
HKL
4011126350760
€ 37,43343*
Ähnlich
HKL
€ 7,595*
Ähnlich
HKL
€ 9,1892*
Ähnlich
HKL
€ 9,6997*
Ähnlich
HKL
€ 9,7197*
Ähnlich
HKL
€ 9,7297*
Ähnlich
HKL
€ 9,6897*
Ähnlich
HKL
€ 0,8452*
Ähnlich
HKL
€ 1,0152*
Ähnlich
HKL
€ 0,8552*
Ähnlich
HKL
4011126343670
€ 2,76247*
Ähnlich
HKL
€ 0,8452*
Ähnlich
HKL
€ 8,3806*
Ähnlich
HKL
€ 8,3506*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.