Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3p,Anlagen/Kabelschu NZMN2-A125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter 125A 3p 100-125AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau
Leistungsschalter 125A 3p 100-125AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau
Artikel-Nr.:
     6012C-85239613
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259091
EAN/GTIN:
     4015082590918
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3p,Anlagen/Kabelschu NZMN2-A125

Leistungsschalter NZM2, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 50 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 125 A, Einbautechnik: Festeinbau, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100..125 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
750..1250 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,81*
€ 522,89*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 471,10*
€ 528,50*
Frei Haus
ab € 496,32*
€ 556,82*
€ 5,95*
ab € 510,80*
€ 574,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 520,04*
€ 581,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,05*
€ 691,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,19*
€ 688,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,81*
€ 673,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,28*
€ 653,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,04*
€ 618,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
260030
ab € 9,95*
Zubehör
Eaton
229413
ab € 170,85*
Zubehör
Eaton
259816
ab € 91,83*
Zubehör
Eaton
259808
ab € 90,02*
Zubehör
Eaton
259752
ab € 63,89*
Zubehör
Eaton
259810
ab € 85,74*
Zubehör
Eaton
259812
ab € 90,03*
Zubehör
Eaton
259756
ab € 68,68*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 90,01*
Zubehör
Eaton
259754 NZM2/3-XA24AC/DC
ab € 63,62*
Zubehör
Eaton
260133 NZM2-XDTV
ab € 59,31*
Zubehör
Eaton
260127 NZM2-XDV
ab € 30,03*
Zubehör
Eaton
260191
ab € 9,49*
Zubehör
Eaton
262240
ab € 12,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.