Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromauslöser AC 230V NZM-XCM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     262-B423F71
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229413
EAN/GTIN:
     4015082294137
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Kondensatorschütz
eaton arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser
Arbeitsstromauslöser AC 230V NZM-XCM
Weitere Informationen:
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: eaton kondensatorschütze, A-Auslöser, Auslösebaustein, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 170,90*
€ 198,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 171,86*
€ 200,36*
Frei Haus
ab € 180,11*
€ 209,70*
Frei Haus
ab € 188,99*
€ 218,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 213,67*
€ 246,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,73*
€ 293,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,43*
€ 288,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,49*
€ 280,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,10*
€ 273,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,67*
€ 254,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
266024
ab € 999,94*
Zubehör
Eaton
265722 NZMN1-M100
ab € 264,51*
Zubehör
Eaton
259079 NZMB1-A100
ab € 210,50*
Zubehör
Eaton
259080 NZMB1-A125
ab € 322,61*
Zubehör
Eaton
259081 NZMN1-A40
ab € 189,93*
Zubehör
Eaton
119891
ab € 3.020,26*
Zubehör
Eaton
166414
ab € 3.760,38*
Zubehör
Eaton
179329
ab € 4.199,85*
Zubehör
Eaton
119886
ab € 3.577,94*
Zubehör
Eaton
119887
ab € 4.729,43*
Zubehör
Eaton
166416
ab € 5.563,71*
Zubehör
Eaton
281236
ab € 199,68*
Zubehör
Eaton
281254
ab € 274,14*
Zubehör
Eaton
110768
ab € 1.000,86*
Zubehör
Eaton
142267
ab € 1.143,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.