Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3p,Anlagen/Kabelschu NZMN2-A125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter 125A 3p 100-125AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau
Leistungsschalter 125A 3p 100-125AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau
Artikel-Nr.:
     3517A-85239613
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259091
EAN/GTIN:
     4015082590918
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3p,Anlagen/Kabelschu NZMN2-A125

Leistungsschalter NZM2, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 50 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 125 A, Einbautechnik: Festeinbau, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100..125 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
750..1250 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,72*
€ 519,58*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 470,57*
€ 525,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 498,30*
€ 553,26*
€ 5,95*
ab € 509,63*
€ 570,74*
Frei Haus
ab € 517,44*
€ 577,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,26*
€ 658,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,37*
€ 654,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,57*
€ 633,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,17*
€ 619,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,30*
€ 592,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,83*
Zubehör
Eaton
260030
ab € 9,90*
Zubehör
Eaton
259816
ab € 98,01*
Zubehör
Eaton
259808
ab € 90,50*
Zubehör
Eaton
259752
ab € 63,66*
Zubehör
Eaton
259810
ab € 85,67*
Zubehör
Eaton
259812
ab € 90,40*
Zubehör
Eaton
259756
ab € 68,63*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 89,99*
Zubehör
Eaton
260127 NZM2-XDV
ab € 30,01*
Zubehör
Eaton
260174 NZM2-XTVDV
ab € 54,88*
Zubehör
Eaton
260191 NZM1/2-XV6
ab € 9,47*
Zubehör
Eaton
260133 NZM2-XDTV
ab € 58,95*
Zubehör
Eaton
NZM-XCM
ab € 171,42*
Zubehör
Eaton
262240
ab € 12,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.