Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 125A 3p 100-125AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMN2-A125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter 125A 3p 100-125AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau
Leistungsschalter 125A 3p 100-125AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau
Artikel-Nr.:
     262-B423E25
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259091
EAN/GTIN:
     4015082590918
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 125A 3p 100-125AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMN2-A125
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
750 - 1250 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
27.6 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100 - 125 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,18*
€ 521,26*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 473,26*
€ 528,38*
Frei Haus
ab € 495,84*
€ 554,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 510,12*
€ 572,40*
Frei Haus
ab € 520,02*
€ 578,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,40*
€ 681,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,32*
€ 678,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,51*
€ 665,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,68*
€ 646,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,12*
€ 607,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
260030
ab € 9,95*
Zubehör
Eaton
229413
ab € 170,13*
Zubehör
Eaton
259816
ab € 91,75*
Zubehör
Eaton
259808
ab € 90,02*
Zubehör
Eaton
259752
ab € 63,79*
Zubehör
Eaton
259810
ab € 85,68*
Zubehör
Eaton
259812
ab € 90,19*
Zubehör
Eaton
259756
ab € 68,68*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 90,01*
Zubehör
Eaton
260127 NZM2-XDV
ab € 30,08*
Zubehör
Eaton
260133 NZM2-XDTV
ab € 59,25*
Zubehör
Eaton
260191
ab € 9,49*
Zubehör
Eaton
262240
ab € 12,22*
Zubehör
Eaton
262244
ab € 19,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.