Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relaismodul PLC-INTERFACE PLC-OSC-24 #2904631


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Solid-State-Relaismodul PLC-INTERFACE PLC-OSC-24 #2904631
Solid-State-Relaismodul PLC-INTERFACE PLC-OSC-24 #2904631
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-77259203
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904631
EAN/GTIN:
     4046356867771
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Hilfsschütz
Interface-Relais

Solid-State-Relaismodul PLC-INTERFACE PLC-OSC-24 #2904631

PLC-INTERFACE für Ausgabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../ACT mit Schraubanschluss und integriertem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24-253 V AC/2,4 A
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
19,2..28,8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
24..253 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2,4 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,65*
€ 24,93*
1
€ 4,98*
ab € 22,07*
€ 28,43*
1
€ 5,95*
ab € 22,19*
€ 28,55*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,62*
€ 29,35*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 24,96*
€ 32,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
€ 9,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
€ 0,6582*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
€ 0,6682*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
€ 0,6482*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
€ 0,85595*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
€ 9,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
€ 9,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
€ 9,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
€ 6,62011*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
€ 5,15*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
€ 4,40716*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
€ 14,7895*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
€ 9,0332*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.