Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15903753 Herst.-Nr.: 2966825 EAN/GTIN: 4017918130640 |
| |
|
| | |
| Einzelsteckbrücke, Länge: 6 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 2 | Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': | false | Bemessungsstrom In: | 6 A | Isoliert: | false | Mit Berührungsschutz: | false | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,4882* | € 0,6682* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,4919* | € 0,6719* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,49656* | € 0,67656* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,497* | € 0,677* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,5099* | € 0,6899* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|